Zunanji izvlečni mehanizem 10 - 55 mm

Št. art.: U.35P
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
Vrsta izdelka Snemalnik krogličnih ležajev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.35P
EAN/GTIN 3148510684505
Številka proizvajalca U.35P
L-število L60130 2279

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Varnost: Konfiguracija ″nekrižanih vlečnih rok″ podvoji območje vpenjanja, vendar je treba dati prednost konfiguraciji ″križanih vlečnih rok″
  • Prilagojeni pripomoček za vlečenje: drsno kladivo U.306M za U.35 in U.35L

Lastnosti:

  • min.-max. C [mm]: 10 - 55
  • Š [mm]: 133
  • L x Š x V [mm]: 65 x 110 x 140
  • max. D [mm]: 75
  • 6-kotnik [mm]: 13
  • Ramena potiska: U.35 D (x 2)
  • Tone [t]: 1
  • Vijaki: U.35P01
  • Vijaki [mm]: 13
  • T [kN]: 10
  • [kg]: 0.400

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico