Hidravlični zunanji izvlečni stroj 100 - 530 mm

Št. art.: U.330H
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.330H
EAN/GTIN 3148510754109
Številka proizvajalca U.330H
L-število L60130 3327

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Snemalnik s samonapenjalnimi ročicami zaradi povratne vzmeti. Snemalnik ostane nameščen na ležaju, tudi če ni napet
  • Moč je hidravlično omejena z ročno črpalko. Brez nevarnosti zloma orodja
  • Tlačna stiskalnica z votlim batom UWG.330 in vretenom UWG.330H01
  • Uporaba z ročno črpalko UWP.10M
  • S hidravlično tlačno stiskalnico je mogoča le montaža s 3 vlečnimi rokami

Lastnosti:

  • min.-max. C [mm]: 100 - 530
  • L x Š x V [mm]: 300 x 900 x 950
  • max. D [mm]: 395
  • 6-kotnik [mm]: 21
  • Ramena potiska: U.330-08 A
  • Tone [t]: 30
  • Ventilci: UWG.330
  • Vijaki: UWG.330H01
  • Vijaki [mm]: 24
  • T [kN]: 300
  • [kg]: 55.600

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico