Vlečna naprava z dvema rokama 20-200/130-290mm

Št. art.: U.32T6-20
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
    Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka U.32T6-20
    EAN/GTIN 3148510680613
    Številka proizvajalca U.32T6-20
    L-število L60130 2436

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Vsestranskost: z enako vlečno roko je mogoča predelava v notranji ali zunanji izvlečni mehanizem
    • varnost: z vijakom se zaskočijo vlečne roke na mestu.

    Lastnosti:

    • A min. - max. [mm]: 20 - 200
    • A1 min. - max. [mm]: 130 - 290
    • B min. - max. [mm]: 130 - 290
    • L x Š x V [mm]: 277 x 215 x 255
    • max. T [mm]: 150
    • 6-kraki [mm]: 24
    • Vlečnike [mm]: 32
    • Tone [t]: 6
    • Vijaki: U.32 T6-1
    • Vijaki [mm]: 24
    • T [kN]: 60
    • [kg]: 3.200

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico