Vlečna naprava z dvema rokama 20-160/130-250mm

Št. art.: U.32T6-16
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.32T6-16
EAN/GTIN 3148510680606
Številka proizvajalca U.32T6-16
L-število L60130 3177

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vsestranskost: z enako vlečno roko je mogoča predelava v notranji ali zunanji izvlečni mehanizem
  • varnost: z vijakom se zaskočijo vlečne roke na mestu.

Lastnosti:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 160
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 250
  • B min. - max. [mm]: 130 - 250
  • L x Š x V [mm]: 230 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • 6-kraki [mm]: 24
  • Vlečnike [mm]: 32
  • Tone [t]: 6
  • Vijaki: U.32 T6-1
  • Vijaki [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 2.900

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico