Nadomestna izvlečna roka za U.32T2

Št. art.: U.32T2GA25
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.32T2GA25
EAN/GTIN 3148516390660
Številka proizvajalca U.32T2GA25
L-število L60130 8457

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaradi vaše varnosti priporočamo, da v primeru težav hkrati zamenjate vse izvlečne roke
  • Izvlečne roke so dobavljene posamično, brez držal za izvlečne roke
  • Držala za izvlečne roke so dobavljena posamično

Lastnosti:

  • A [mm]: 2,5
  • E [mm]: 2,5
  • H [mm]: 275
  • H1 [mm]: 235
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18,0
  • T [mm]: 235
  • Odjemne roke: možnost
  • Odjemno držalo za roke: U. 32 T2DG
  • za: U.32T2

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico