Nadomestna izvlečna roka za U.32T2

Št. art.: U.32T2GA20
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
    Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka U.32T2GA20
    EAN/GTIN 3148516390585
    Številka proizvajalca U.32T2GA20
    L-število L60130 9394

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Zaradi vaše varnosti priporočamo, da v primeru težav hkrati zamenjate vse izvlečne roke
    • Izvlečne roke so dobavljene posamično, brez držal za izvlečne roke
    • Držala za izvlečne roke so dobavljena posamično

    Lastnosti:

    • A [mm]: 2,5
    • E [mm]: 2,5
    • H [mm]: 225
    • H1 [mm]: 185
    • B [mm]: 225
    • L [mm]: 18
    • L1 [mm]: 10
    • L2 [mm]: 18,0
    • T [mm]: 185
    • Priključne roke: možnost
    • Držalo priključne roke: U. 32 T2DG
    • za: U.32T2
    • [kg]: 0.800

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico