Vlečna naprava z dvema rokama 20-80/90-140mm

Št. art.: U.32T2-8
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.32T2-8
EAN/GTIN 3148510680507
Številka proizvajalca U.32T2-8
L-število L60130 7055

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vsestranskost: z enako vlečno roko je mogoča predelava v notranji ali zunanji izvlečni mehanizem
  • varnost: z vijakom se zaskočijo vlečne roke na mestu.

Lastnosti:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 80
  • A1 min. - max. [mm]: 90 - 140
  • B min. - max. [mm]: 90 - 140
  • L x Š x V [mm]: 142 x 150 x 170
  • max. T [mm]: 105
  • 6-kraki [mm]: 13
  • Vlečnike [mm]: 21
  • Tone [t]: 2
  • Vijaki: U.32 T2-1
  • Vijaki [mm]: 13
  • T [kN]: 20
  • [kg]: 1.100

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico