Širina vpenjanja notranjega izvleka 23 - 130 mm

Št. art.: U.306A130N
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.306A130N
EAN/GTIN 3148510751863
Številka proizvajalca U.306A130N
L-število L60130 1047

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vsestranski: montaža z 2 ali 3 izvlečnimi rokami
  • možnost predelave na zunanji izvlečni sistem: z izvlečnimi rokami U.306G1, vreteno U.306-4
  • z izvlečnimi rokami U.306G10, vreteno U.306-2
  • z izvlečnimi rokami U.306G15, vreteno U.306-3
  • dobavljeno s podaljškom
  • Snemalnik s samonapenjalnimi snemalnimi rokami s povratno vzmetjo
  • Snemalnik ostane nameščen na ležaju, tudi če ni zategnjen
  • Blokada snemalnih rok na ležaju s kolescem z ročaji, snemalnik ne more zdrsniti z ležaja
  • Vreteno z varnostno glavo: če je presežen dovoljeni navor za zategovanje, se odreže zatič
  • dobavljeno z 2 rezervnima zatičema
  • Primerni pripomočki za snemalnik: drsno kladivo U.306 M
  • neposredna montaža
  • izvlečni mehanizem U.40
  • montaža z obročem in matico U.306A1, ki ju je treba naročiti posebej /

Lastnosti:

  • min.-max. C [mm]: 23 - 130
  • L x Š x V [mm]: 130 x 225 x 250
  • max. T [mm]: 140
  • 6-kotnik [mm]: 18
  • Ramena potiska: U.306 G2
  • Tone [t]: 3
  • Vijaki: U.306-4
  • Vijaki [mm]: 18
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1.300

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico