Komplet ″Fine mehanika″, komplet 9 kosov.

Št. art.: U.301BJ1
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
    Vrsta izdelka Brusne pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka U.301BJ1
    EAN/GTIN 3148516946218
    Številka proizvajalca U.301BJ1
    L-število L60130 2266

    Opis

    Opis:

    • Nabor ″Fine mehanika″ - objemke za izvlečne klešče, izvlečne klešče, zunanje izvlečne klešče, plastična škatla, 9 kosov.

    Lastnosti:

    • V[mm]: 66
    • Š[mm]: 164
    • D[mm]: 389
    • [kg]:2,1

    Obseg dobave:

    • Zunanji izvlečni mehanizem z izvlečnimi ročicami: U.301 (območje vpenjanja 10 - 80 mm)
    • 4 vpenjala za izvlečnike: U.49P1 - U.49P4 (območje vpenjanja 6,5 - 18 mm)
    • Puller: U.53KL0
    • Priložen v plastični škatli BP.112 s plastičnim vložkom PL.182B

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico