Snemalnik za notranji navoj 25-95 mm

Št. art.: U.23K1A
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Priprave za snemanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.23K1A
EAN/GTIN 3148510668628
Številka proizvajalca U.23K1A
L-število L60130 7913
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izvlečni elementi z notranjim navojem se uporabljajo v mehanskih izvlečnih strojih za dopolnitev separatorjev, sferičnih vložkov in navojnih vložkov.

Lastnosti:

  • min. max. C [mm]: 25 - 95
  • d [mm]: M10
  • d1 [mm]: 8
  • B [mm]: 105
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 155
  • L2 [mm]: 20
  • L3 [mm]: 20
  • T [mm]: 100
  • max. T [mm]: 100
  • 6-kotnik [mm]: 8
  • Predal: U.23 K1A-03
  • Tone [t]: 1
  • Vijaki: U.23K1A-02
  • T [kN]: 10
  • [kg]: 0,400

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico