Potegovalnik 25 - 260 mm

Št. art.: U.20B
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
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka U.20B
EAN/GTIN 3148510667201
Številka proizvajalca U.20B
L-število L60130 189

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Varnost: zaklepanje ročic izvlečnega mehanizma na ležaju s sredinsko matico
  • izvlečni mehanizem ne more zdrsniti z ležaja
  • Vreteno z varnostno glavo. Če je presežen dovoljeni zategovalni moment, se čep odreže. Priložena sta 2 rezervna zatiča
  • Z blokirnim vijakom U.20-12
  • Blokirni vijak ščiti vreteno, če se uporablja palica, ki preprečuje vrtenje izvlečnega mehanizma
  • Primeren izvlečni mehanizem: drsno kladivo U.2

Lastnosti:

  • min.-max. C [mm]: 25 - 260
  • L x Š x V [mm]: 125 x 325 x 370
  • max. D [mm]: 220
  • 6-kotnik [mm]: 24
  • Ramena za izvlek: U.20 BSE4
  • Tone [t]: 7
  • Vijaki: U.20-B1S
  • Vijaki [mm]: 24
  • T [kN]: 70
  • [kg]: 4.300

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico