Snemalnik krogličnih sklepov za tovornjake mehanski

Št. art.: U.18-36
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
    Vrsta izdelka Ball joint puller

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka U.18-36
    EAN/GTIN 3148516984371
    Številka proizvajalca U.18-36
    L-število L60130 9367

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Mehanski model z vretenom
    • Območje vpenjanja, premer 36 mm
    • Dimenzije
    • D x Š x V /: 210 x 80 x 180 mm

    Lastnosti:

    • V[mm]: 80
    • L[mm]: 210
    • G[mm]: 180
    • [kg]: 4,3

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico