Snemalnik krogličnih sklepov

Št. art.: U.16A45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Dvokraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U.16A45
EAN/GTIN 3148516512338
Številka proizvajalca U.16A45
L-število L60130 3974
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za odstranjevanje krogličnih sklepov na krmilju in vzmetenju
  • priložen je 2-delni komplet nadomestnih čepov: U.16-05J3, U.16A45-05J3

Lastnosti:

  • A [mm]: 80
  • d [mm]: 45
  • B [mm]: 158
  • [kg]: 2.543

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico