Bomber jakna Contrast Madrid Hi-Vis Orange/Navy XL R

Št. art.: TX70ONRXL
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
Številka izdelka TX70ONRXL
EAN/GTIN 5036108260263
Številka proizvajalca TX70ONRXL

Opis

Opis:

Jakna Portwest Madrid Hi-Vis je elegantna in praktična ter sodobnega kroja. Trpežna tkanina zagotavlja odlično odpornost na obrabo in trpežnost. Več priročnih žepov omogoča varno shranjevanje, zgornji žep pa lahko sprejme sodobne dimenzije pametnih telefonov.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • TX70 + TX72 overjeno po EN ISO 20471 Razred 3 Set
  • Žep za telefon in pisalo
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico