Opis:
Ta eleganten kombinezon zagotavlja popolno certificirano zaščito za vse, ki delajo v bližini avtocest ali prometa. Koristne funkcije vključujejo žepe za kolena in hrbtno elastičnost za lažje gibanje.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 12 žepov za varno shranjevanje
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Nastavljiv rob, za prilagoditev vsem dolžinam nog
- Žep za meter
- Žep za telefon in pisalo
- Držalo za identifikacijsko kartico
- Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Žepi za ščitnike kolen
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj