Hlače z naramnicami Contrast Dijon Hi-Vis Orange/Navy XL R

Št. art.: TX52ONRXL
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
Številka izdelka TX52ONRXL
EAN/GTIN 5036108179008
Številka proizvajalca TX52ONRXL

Opis

Opis:

Bodite vidni in naj vam je udobno v teh vsestranskih hlačah z naramnicami. Funkcije so elegantne kot tudi praktične, vključno s številnimi dobro nameščenimi žepi za varno shranjevanje.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Elastičen vstavek zadaj
  • Nastavljivi trakovi s trajno zaponko
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Dva našita žepa zadaj
  • Žep za meter
  • Skrit žep z zadrgo
  • Žep za telefon
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico