Opis:
Ta elegantna dvobarvna jakna ima številne uporabne funkcije, vključno z zadnjim žepom za shranjevanje kape in rokavic. Sprednji žep z zadrgo je idealen za varno shranjevanje ključev in kovancev.
Lastnosti:
- Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 10 žepov za varno shranjevanje
- Velik žep na zadrgo zadaj za raznovrstno shranjevanje
- Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
- Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
- Žep za telefon
- Skrito odpiranje z ježkom spredaj
- Kontrastno obarvano za dodaten stil
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
- V skladu s standardom EN ISO 20471
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj