Bomber jakna Contrast Lille Hi-Vis Yellow/Navy L R

Št. art.: TX50YNRL
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
Številka izdelka TX50YNRL
EAN/GTIN 5036108178728
Številka proizvajalca TX50YNRL

Opis

Opis:

Ta elegantna dvobarvna jakna ima številne uporabne funkcije, vključno z zadnjim žepom za shranjevanje kape in rokavic. Sprednji žep z zadrgo je idealen za varno shranjevanje ključev in kovancev.

Lastnosti:

  • Trpežna tkanina iz polibombaža s premazom Texpel, odpornim na madeže
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Velik žep na zadrgo zadaj za raznovrstno shranjevanje
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Žep za telefon
  • Skrito odpiranje z ježkom spredaj
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Vrhunski premaz proti madežem, ki odbija olje, vodo in umazanijo
  • V skladu s standardom EN ISO 20471
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico