Opis:
Jakna ima toplo podlogo, ki je idealna za zimsko vreme ali hladno podnebje. Več žepov omogoča varno shranjevanje. Druge praktične lastnosti vključujejo elastičnost v pasu ter z ježkom nastavljive manšete.
Lastnosti:
- Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
- Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
- 12 žepov za varno shranjevanje
- Žep na rokavu
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Držalo za identifikacijsko kartico
- Žep za telefon
- Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
- Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
Material:
Tkanina Shell: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bombaž, 40% poliester
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester
Opis lupine: 245-gramska tkanina Portwest Texo Cotton Rich je izdelana iz 60% bombaž in 40% poliester. Navedena mešanica zagotavlja vrhunsko udobje in praktičnost. Zaradi visoke vsebnosti bombaža je Portwest Texo izredno mehak in omogoča pranja na šestdesetih stopinjah. Poliester zagotavlja trajnost in odvajanje vlage. Tkanina Portwest Texo ima UPF oceno 50+, tako da bo blokirala 98% UV-žarkov, ki pridejo v stik z oblačilom.
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliestrska vata
Sestava polnila: 100% poliestrska vata
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;