Kombinezon Contrast Portwest Texo Black XXL R

Št. art.: TX15BKRXXL
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
Številka izdelka TX15BKRXXL
EAN/GTIN 5036108189779
Številka proizvajalca TX15BKRXXL

Opis

Opis:

Ta eleganten kombinezon zagotavlja udobje in celostno zaščito. Med prednostmi so žepi za kolenske blazinice, kavelj in zanka za nastavitev manšete in roba ter številni žepi.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • 14 žepov za varno shranjevanje
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Žep za telefon
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Prostorni žepi
  • Kontrastni vstavki za zaščito pred umazanijo
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah

Material:

Tkanina Shell: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bombaž, 40% poliester
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester
Opis lupine: 245-gramska tkanina Portwest Texo Cotton Rich je izdelana iz 60% bombaž in 40% poliester. Navedena mešanica zagotavlja vrhunsko udobje in praktičnost. Zaradi visoke vsebnosti bombaža je Portwest Texo izredno mehak in omogoča pranja na šestdesetih stopinjah. Poliester zagotavlja trajnost in odvajanje vlage. Tkanina Portwest Texo ima UPF oceno 50+, tako da bo blokirala 98% UV-žarkov, ki pridejo v stik z oblačilom.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico