Kontrastne kratke hlače Portwest Texo Grey XXL R

Št. art.: TX14GRRXXL
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
Številka izdelka TX14GRRXXL
EAN/GTIN 5036108180905
Številka proizvajalca TX14GRRXXL

Opis

Opis:

Kratke hlače TX14 združujejo funkcionalnost in slog. Elastičen pas zagotavlja udobje in lažje gibanje.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • Dva našita žepa zadaj
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Priročen žep na stegnu
  • Pol-elastičen pas za varno in udobno prileganje
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Na voljo v velikosti od XS

Material:

Tkanina Shell: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bombaž, 40% poliester
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester
Opis lupine: 245-gramska tkanina Portwest Texo Cotton Rich je izdelana iz 60% bombaž in 40% poliester. Navedena mešanica zagotavlja vrhunsko udobje in praktičnost. Zaradi visoke vsebnosti bombaža je Portwest Texo izredno mehak in omogoča pranja na šestdesetih stopinjah. Poliester zagotavlja trajnost in odvajanje vlage. Tkanina Portwest Texo ima UPF oceno 50+, tako da bo blokirala 98% UV-žarkov, ki pridejo v stik z oblačilom.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico