Kontrastne hlače z naramnicami Portwest Texo Black XXL R

Št. art.: TX12BKRXXL
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
Številka izdelka TX12BKRXXL
EAN/GTIN 5036108169603
Številka proizvajalca TX12BKRXXL

Opis

Opis:

Tkanina Portwest Texo, bogata z bombažem, ustvarja zelo udobno in praktično oblačilo. Ta slinček in naramnica zagotavljata popolno zaščito spodnjega dela telesa in nog. Funkcije vključujejo skriti žep za naprsnik, žepe za kolena in žepe na stegnih. Kljuka in zanka na koncu noge zagotavljata varno prileganje.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Dva žepa zadaj
  • Žep za telefon
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Elastika v pasu zadaj za zanesljivo prileganje
  • Na voljo v normalni in velikosti za visoke
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL

Material:

Tkanina Shell: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bombaž, 40% poliester
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester
Opis lupine: 245-gramska tkanina Portwest Texo Cotton Rich je izdelana iz 60% bombaž in 40% poliester. Navedena mešanica zagotavlja vrhunsko udobje in praktičnost. Zaradi visoke vsebnosti bombaža je Portwest Texo izredno mehak in omogoča pranja na šestdesetih stopinjah. Poliester zagotavlja trajnost in odvajanje vlage. Tkanina Portwest Texo ima UPF oceno 50+, tako da bo blokirala 98% UV-žarkov, ki pridejo v stik z oblačilom.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico