Jakna Contrast Portwest Texo Grey XL R

Št. art.: TX10GRRXL
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
Številka izdelka TX10GRRXL
EAN/GTIN 5036108169245
Številka proizvajalca TX10GRRXL

Opis

Opis:

Ta modna jakna v kontrastni barvi je praktična in trpežna. Več vsestranskih funkcij vključuje zadnji žep za shranjevanje kape in rokavic ter manšete z ježki in zanko za nastavljivo prileganje.

Lastnosti:

  • Visoka vsebnost bombaža za vrhunsko udobje
  • Se ne krči, zato ta model ohranja svojo obliko iz pranja v pranje
  • 12 žepov za varno shranjevanje
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Snemljivi žep za identifikacijsko izkaznico
  • Žep za telefon
  • Ob strani elastičen pas za maksimalno udobje uporabnika
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • Žep zadaj
  • Žep na rokavu
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL

Material:

Tkanina Shell: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bombaž, 40% poliester
Sestava lupine: 60% bombaž, 40% poliester
Opis lupine: 245-gramska tkanina Portwest Texo Cotton Rich je izdelana iz 60% bombaž in 40% poliester. Navedena mešanica zagotavlja vrhunsko udobje in praktičnost. Zaradi visoke vsebnosti bombaža je Portwest Texo izredno mehak in omogoča pranja na šestdesetih stopinjah. Poliester zagotavlja trajnost in odvajanje vlage. Tkanina Portwest Texo ima UPF oceno 50+, tako da bo blokirala 98% UV-žarkov, ki pridejo v stik z oblačilom.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 50°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico