Naprava za vpenjanje mize Vario TW28VAD

Št. art.: TW28VAD
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TW28VAD
EAN/GTIN 4008158036908
Številka proizvajalca TW28VAD
L-število L80030 470

Opis

Opis:

  • Prilagoditev zlasti za okrogle, ovalne in kotne obdelovance
  • Brezstopenjska nastavitev kota od 60° znotraj do 60° zunaj
  • Različne izvedbe:
  • TW16VAD/TW28VAD - različica z zatičem - za hitro nastavitev in pritrditev obdelovanca na varilno mizo
  • TWVAD - različica brez zatiča - za spremenljiv premik na varilni mizi
.

Lastnosti:

  • Vijaki: Ø28 mm
  • Vsebina: 2 St.
  • Material/površina:
    • osnovno telo anodiziran aluminij
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Pritrdilni elementi iz jekla, pocinkani ali fosfatirani
  • Širina vpenjalnega območja: 45 mm
  • Kotni razpon: 60° znotraj do 60° zunaj

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico