Adapter za delovno mizo TW16AW30

Št. art.: TW16AW30
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TW16AW30
EAN/GTIN 4008158040097
Številka proizvajalca TW16AW30

Opis

Opis:

  • Pribor za vpenjalne elemente BESSEY TWV in TW s sistemom 16 lukenj
  • Primerno za vse običajne delovne mize s sistemom lukenj
  • Uporablja se lahko brez orodja
  • Vpenjalne vijake je mogoče zamenjati za uporabo z drugimi sistemi lukenj

Lastnosti:

  • Vijaki: Ø16 mm
  • primerno za: 1 3/16″
  • primerno za: 30 mm

Prednosti:

Popolno dopolnilo
  • Z adapter TW16AW je mogoče vpenjalne elemente BESSEY TWV in TW s sistemom s 16 luknjami dobaviti tudi uporaba na vseh običajnih ravnalnih klopeh s sistemom izvrtin.
Fleksibilna ali fiksna projekcija
  • Tako vpenjalni elementi z neskončno nastavljivo projekcijo (TWV) kot fiksna projekcija (TW) so na voljo v treh različicah ročaja.
Gladko delujoče vreteno
  • Površinsko prevlečeno vreteno s trapezoidnim navojem – tako za 2-komponentni plastični ročaj kot preklopni ročaj – je še posebej gladko in se ne nagiba.
Zaporni mehanizem
  • Različica ročice uporablja naravno silo ročice. Zaklepni mehanizem zagotavlja dozirano, hitro in vibracijsko varno vpenjanje. Ekscentrik, ki je posebej odporen proti obrabi, zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico