Adapter za delovno mizo TW16AW20

Št. art.: TW16AW20
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TW16AW20
EAN/GTIN 4008158040059
Številka proizvajalca TW16AW20
L-število L80030 364

Opis

Opis:

  • Pribor za vpenjalne elemente BESSEY TWV in TW s sistemom 16 lukenj
  • Primerno za vse običajne delovne mize s sistemom lukenj
  • Uporaba brez orodja
  • Zamenljivi vijaki za uporabo z drugimi sistemi lukenj

Lastnosti:

  • Vijaki: Ø16 mm
  • primerno za: 13/16″
  • primerno za: 20 mm

Prednosti:

Popolno dopolnilo
  • Z adapter TW16AW je mogoče vpenjalne elemente BESSEY TWV in TW s sistemom s 16 luknjami dobaviti tudi uporaba na vseh običajnih ravnalnih klopeh s sistemom izvrtin.
Fleksibilna ali fiksna projekcija
  • Tako vpenjalni elementi z neskončno nastavljivo projekcijo (TWV) kot fiksna projekcija (TW) so na voljo v treh različicah ročaja.
Gladko delujoče vreteno
  • Površinsko prevlečeno vreteno s trapezoidnim navojem – tako za 2-komponentni plastični ročaj kot preklopni ročaj – je še posebej gladko in se ne nagiba.
Zaporni mehanizem
  • Različica ročice uporablja naravno silo ročice. Zaklepni mehanizem zagotavlja dozirano, hitro in vibracijsko varno vpenjanje. Ekscentrik, ki je posebej odporen proti obrabi, zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.