Ročna preskusna naprava TVP-L.

Št. art.: TVP-L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TVP-L
EAN/GTIN 4045761139763
Številka proizvajalca TVP-L
L-število L40250 2201
Proizvajalec Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Hitro in dosledno merjenje
  • Visoka stopnja varnosti: za ponavljajoče se meritve
  • Široko področje uporabe: in natančni rezultati meritev
  • Drsna oblika: za meritve razdalj
  • Velika osnovna plošča: z veliko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerno za vse merilnike sile SAUTER do 500 N (npr. SAUTER FH-S. ni vključen, za podrobnosti glej stran 12)
  • Digitalna enota za merjenje dolžine: - Merilno območje: največ TVP-L.- Odčitljivost: 0,01 mm- Možnost nastavitve ničle- Ročno nastavljiva predhodna dolžina
  • Visoka stopnja varnosti pri ponavljajočih se meritvah
  • Široka paleta aplikacij in natančni rezultati meritev
  • Zasnova drsnika za merjenje razdalje
  • Velika osnovna plošča z visoko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerno za vse merilnike sile SAUTER do 500 N

Lastnosti:

  • Največja višina merilne komore: 315 mm
  • Največja dolžina hoda: 78 mm
  • Celotne mere Š × G × V 150 × 233 × 420 mm
  • Neto teža približno 11 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico