Ročna preskusna naprava SAUTER TVL-XS

Št. art.: TVL-XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TVL-XS
EAN/GTIN 4045761236479
Številka proizvajalca TVL-XS

Opis

Opis:

  • Na novo zasnovano, zelo fino vreteno omogoča natančno preskušanje v območju merjenja sile do 100 N v zelo majhnih korakih in v kombinaciji z natančno doziranim delovanjem ročice zagotavlja varno ravnanje v procesu
  • Glavna področja uporabe: Testiranje majhnih sil s kratkimi potovalnimi razdaljami, na primer testiranje folij za tipkovnice, bioloških vzorcev (npr. trdnost letakov itd.), blisterjev (npr. sila, potrebna za potiskanje tablet itd.)
  • Vertikalno in horizontalno delovanje
  • Visoka stopnja varnosti pri ponavljajočih se meritvah
  • Velika osnovna plošča z visoko prilagodljivostjo pri montaži
  • Primerno za vse merilnike sile SAUTER do 100 N (niso vključeni)

Lastnosti:

  • Hod vretena (hod enega obrata): 2 mm
  • Celotne mere

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico