Ultrazvočni merilnik debeline materiala

Št. art.: TU 230-0.01US
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
Vrsta izdelka Merilniki debeline sloja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TU 230-0.01US
EAN/GTIN 4045761139800
Številka proizvajalca TU 230-0.01US
L-število L40250 2345

Opis

Opis:

  • Merilnik debeline materiala SAUTER TU 230-001US, odčitljivost 0,01 mm, merilna frekvenca 5 MHz
  • Vključena ničelna plošča za nastavitev
  • Podatkovni vmesnik RS-232
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Možnost izbire načina skeniranja (10 meritev na sekundo) ali posamezne merilne točke
  • Notranji pomnilnik podatkov
  • Merjenje s tolerančnim območjem (funkcija mejne vrednosti): programirljiva zgornja in spodnja mejna vrednost. Merilni postopek je podprt z akustičnim in optičnim signalom
  • Izbirne enote: mm, palec
  • Robustno kovinsko ohišje

Lastnosti:

  • Natančnost merjenja: 0,5 % [Max] ± 0,04 mm
  • Celotne mere Š × G × V 132 × 76 × 32 mm
  • Delovanje na baterije, standardne baterije 2 × 1,5 V AA
  • Neto teža približno 0,35 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico