Trikotnikna pila, rez 2, z ročajem SLS

Št. art.: TRI.MD200EMASLS
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka TRI.MD200EMASLS
    EAN/GTIN 3662424051760
    Številka proizvajalca TRI.MD200EMASLS
    L-število L60130 11566

    Opis

    Opis:

    • Orodje z rešitvijo pritrditve FACOM SLS, ki varuje pred kakršno koli nevarnostjo padca
    • Rešitev ″obratnega″ vpetega kabla, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
    • Plastični ročaj je lepljen in nezamenljiv, da se prepreči nevarnost padca ali izgube
    • Trikotna pila
    • Križni rez na treh straneh
    • Način oblikovanja: Ergonomski plastični ročaj (odporen tudi na najbolj agresivna topila, ki se uporabljajo v delavnicah)
    • Priporočljivo za običajno obdelavo jekla, litega železa, medenine in trde plastike
    • Norme: NFE 75-001, NFE 75-002

    Lastnosti:

    • E x E1 [mm]: 15
    • L [mm]: 200
    • [g]: 235

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico