Softshell jakna IONA (3L) Navy S R

Št. art.: TK54NARS
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
Številka izdelka TK54NARS
EAN/GTIN 5036108213788
Številka proizvajalca TK54NARS

Opis

Opis:

Ta vrhunska softshell obleka omogoča neomejeno mobilnost, izboljšano vidljivost in izjemno toplotno izolacijo. Tesno tkana gladka zunanja površina zagotavlja vodoodporno, vetrovno in zračno oblačilo neprimerljive moči in udobja.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Vodoodporne zadrge za preprečevanje prodiranja vode
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • 3 plasti
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Material:

Tkanina Shell: 94% poliester, 6% elastan laminiran na 100% poliester mikro flis
Sestava lupine: 94% poliester, 6% elastan laminiran na 100% poliester mikro flis
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico