Softshell brezrokavnik (3L) Navy XS R

Št. art.: TK51NARXS
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
Številka izdelka TK51NARXS
EAN/GTIN 5036108419654
Številka proizvajalca TK51NARXS

Opis

Opis:

Ta lahoten softshell brezrokavnik je alternativa jakni in je idealen za bolj aktivno delovno okolje.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Vodoodporne zadrge za preprečevanje prodiranja vode
  • Žep za telefon
  • Žepi z zadrgo
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • 3 plasti
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico