Softshell jakna (3L) Navy 5XL R

Št. art.: TK50NAR5XL
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
Številka izdelka TK50NAR5XL
EAN/GTIN 5036108324590
Številka proizvajalca TK50NAR5XL

Opis

Opis:

Ta inovativna in elegantna jakna je opremljena z vetrovno in vodoodporno membrano, ki diha, ter dodatnim razkošjem v obliki laminiranega mikro polarnega flisa. Softshell material se razteza, kar zagotavlja večjo svobodo gibanja.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Vodoodporne zadrge za preprečevanje prodiranja vode
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Več uporabnih žepov zagotavlja dovolj prostora za shranjevanje
  • 3 plasti
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico