Ženska softshell jakna Carla (3L) Navy XXL R

Št. art.: TK42NARXXL
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
Številka izdelka TK42NARXXL
EAN/GTIN 5036108343065
Številka proizvajalca TK42NARXXL

Opis

Opis:

Softshell jakna Carla je kot nalašč za ženske, ki morajo izgledati elegantno, a vseeno želijo zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami. Ta elegantno krojen kos je izdelan iz tehnične softshell tkanine in je vodoodporen, ima pa tudi preklop proti nevihti, nastavljivo kapuco in žepe z zadrgo.

Lastnosti:

  • Odporno proti rahlemu dežu
  • Izjemno dolga dolžina telesa
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Nastavljiv pas z vrvico na poteg za udobno prileganje
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Prileganje za ženske
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 3 plasti

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Tkanina podloge: 100% poliester Taffeta
Sestava podloge: 100% poliester Taffeta
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Teža podloge gm: 65
Teža podloge oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico