Ženski Softshell Charlotte (3L) Black S R

Št. art.: TK41BKRS
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
Številka izdelka TK41BKRS
EAN/GTIN 5036108172023
Številka proizvajalca TK41BKRS

Opis

Opis:

Softshell jakna, krojena za ženske. Idealna za vse priložnosti s svojimi vodotesnimi lastnostmi je modna alternativa tradicionalnemu flisu. Privlačen dizajn in značilnosti, kot so notranji ščitnik za brado, vodoodporni žepi na zadrgo in z vrvico nastavljiv rob, so izjemno praktične.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Žep za telefon
  • Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
  • Vodoodporne zadrge za preprečevanje vdiranja vode
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • 3 plasti
  • Prileganje za ženske
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Ovratnik, podložen s flisom, da ujame in poveča toploto

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Teža lupine gm: 320
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico