Softshell brezrokavnik Print & Promo (2L) Black L R

Št. art.: TK22BKRL
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
Številka izdelka TK22BKRL
EAN/GTIN 5036108403790
Številka proizvajalca TK22BKRL

Opis

Opis:

Softshell brezrokavnik Print & Promo je odlična izbira oblačila za podjetja, saj je idealen za tiskanje in vezenje. Ta tkan raztegljiv dvoslojni softshell je podložen s flisom za dodatno toplino in udobje, medtem ko mehanska raztegljivost omogoča lažje gibanje. Lastnosti vključujejo dva spodnja zunanja žepa z zadrgo spredaj ter notranjo zaščito za zadrgo.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Mikro polarni flis z mehko shell tkanino
  • Žepi z zadrgo
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • 2 plasti
  • 2 stranska žepa z zadrgo za varno shranjevanje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 96 % poliester, 4 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Sestava lupine: 96 % poliester, 4 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (2 slojni)
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico