Ročno obalno testno stojalo TI-D.

Št. art.: TI-D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
    Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka TI-D
    EAN/GTIN 4045761140240
    Številka proizvajalca TI-D
    L-število L40250 2233

    Opis

    Opis:

    • Primeren za testiranje trdote plastike, usnja itd
    • Steklena plošča: visoka natančnost merjenja zaradi večje trdote osnovne plošče iz stekla
    • Mehanska zasnova:: Robustna zasnova omogoča natančne merilne gibe
    • [[3]] Izravnalna naprava:: Za natančno izravnavo osnovne plošče, npr. pri nehomogenih preskusnih predmetih
    • naprava za merjenje trdote ni vključena v obseg dobave
    • delovanje:1. Trdomeri SAUTER HB ali HD so pritrjeni v visečem položaju2. Preskusni predmet se postavi na okroglo preskusno mizo neposredno pod merilno konico3. S pritiskom na vzvod se sprosti preskusna utež, ki nato s svojo težo pritisne merilno konico v preskusni predmet (glej tabelo)
    • natančnost rezultatov meritev je s tem stojalom za približno 25 % večja kot pri ročni meritvi
    • Steklena plošča: visoka natančnost merjenja zaradi večje trdote steklene osnovne plošče
    • Mehanska konstrukcija: Robustna zasnova omogoča natančne merilne gibe
    • naprava za izravnavo: za natančno poravnavo osnovne plošče, npr. pri nehomogenih preskusnih predmetih
    • Trdnostni tester ni vključen v dobavo

    Lastnosti:

    • Največja dolžina hoda: 15 mm
    • Največja višina preskusnega predmeta 63 mm
    • Preskusna miza ⌀ 75 mm
    • Skupne mere Š×G×V TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico