Ročno obalno testno stojalo TI-AC.

Št. art.: TI-AC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za preizkušanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TI-AC
EAN/GTIN 4045761140233
Številka proizvajalca TI-AC
L-število L40250 2111

Opis

Opis:

  • Primeren za testiranje trdote plastike, usnja itd
  • Steklena plošča: visoka natančnost merjenja zaradi večje trdote osnovne plošče iz stekla
  • Mehanska zasnova:: Robustna zasnova omogoča natančne merilne gibe
  • [[3]] Izravnalna naprava:: Za natančno izravnavo osnovne plošče, npr. pri nehomogenih preskusnih predmetih
  • naprava za merjenje trdote ni vključena v obseg dobave
  • delovanje:1. Trdomeri SAUTER HB ali HD so pritrjeni v visečem položaju2. Preskusni predmet se postavi na okroglo preskusno mizo neposredno pod merilno konico3. S pritiskom na vzvod se sprosti preskusna utež, ki nato s svojo težo pritisne merilno konico v preskusni predmet (glej tabelo)
  • natančnost rezultatov meritev je s tem stojalom za približno 25 % večja kot pri ročni meritvi
  • Steklena plošča: visoka natančnost merjenja zaradi večje trdote steklene osnovne plošče
  • Mehanska konstrukcija: Robustna zasnova omogoča natančne merilne gibe
  • naprava za izravnavo: za natančno poravnavo osnovne plošče, npr. pri nehomogenih preskusnih predmetih
  • Trdnostni tester ni vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Največja dolžina hoda: 15 mm
  • Največja višina preskusnega predmeta 63 mm
  • Preskusna miza ⌀ 75 mm
  • Skupne mere Š×G×V TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico