Vijačna spona iz temprane litine TGRC 250/120

Št. art.: TGRC25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TGRC25
EAN/GTIN 4008158013350
Številka proizvajalca TGRC25
L-število L80030 387

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 5.500 N
  • Ergonomsko oblikovan lesen ročaj
  • Z zaščitnimi pokrovčki na vpenjalnih površinah
  • Robustna masivna profilna tirnica z rebri

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji deli iz armiranega tempranega litega železa, prašno barvano
    • Votla profilna tirnica iz jekla, hladno vlečena, pocinkana
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Tirnica: 29 x 9 mm
  • vpenjalna širina: 250 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Školjka karoserije
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Kuhinja in trgovina gradnje
  • Mizarstvo in lesena gradnja
  • Napetost močno in togo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če spodnji del vijaka zdrsne, ga obrnite za nadaljnjih 1/4 obrata (samo TG, KRE, KREV)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Ustreznih izdelkov

Pribor