Vijačna spona iz temprane litine TGKR 500/120

Št. art.: TGKR50
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TGKR50
EAN/GTIN 4008158011752
Številka proizvajalca TGKR50

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 6.500 N
  • Okrepljena različica za večjo silo vpenjanja in večje razpone
  • Ergonomsko oblikovan lesen ročaj
  • Robustna tirnica iz masivnega profila z rebri

Lastnosti:

  • Nad glavo: 120 mm
  • Material/površina:
    • Zgornji in spodnji deli iz armiranega tempranega litega železa, prašno barvano
    • Votla profilna tirnica iz jekla, hladno vlečena, pocinkana
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • ročaj iz lesa, laka na vodni osnovi
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
  • Tirnica: 35x11 mm
  • vpenjalna širina: 500 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon
    • Z jekleno krtačo očistite rebrasto vodilo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Če spodnji del vijaka zdrsne, ga obrnite za nadaljnjih 1/4 obrata (samo TG, KRE, KREV)
    • Tlačno ploščo redno čistite in namažite z oljem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico