Vratna spona TB 1500

Št. art.: TB150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TB150
EAN/GTIN 4008158008004
Številka proizvajalca TB150
L-število L80030 303

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 14.000 N
  • S priloženim blokirnim vijakom
  • T-ročaj
  • Stabilen zaradi T-profila

Lastnosti:

  • Dimenzije čeljusti Š x v: 66x43 mm
  • Material/površina:
    • osnovno telo jeklena litina, prevlečen
    • Pocinkana jeklena tirnica
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
  • vpenjalna širina: 1500 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Močno lepilo

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.