Digitalni merilnik debeline premaza

Št. art.: TB 1000-0.1F
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
Vrsta izdelka Merilniki debeline sloja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka TB 1000-0.1F
EAN/GTIN 4045761140004
Številka proizvajalca TB 1000-0.1F
L-število L40250 2210

Opis

Opis:

  • Zunanji senzor: za lažji dostop do težko dostopnih merilnih točk
  • Ničelna plošča in nastavitvene folije: priložene
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje:
  • Offset Accur: Ta funkcija omogoča natančno nastavitev merilnika na določeno merilno območje z dvotočkovno kalibracijo, da se doseže večja natančnost 1 % (ali manj) izmerjene vrednosti
  • Izbirne enote: mm, μm, palec (mil)
  • Samodejni izklop:
  • Vključeni so ničelna plošča in prilagoditvene folije
  • Dobavljeno v robustnem kovčku za prenašanje
  • Presečna natančnost: Ta funkcija omogoča natančno nastavitev merilnika na določeno merilno območje z dvotočkovno kalibracijo, da se doseže večja natančnost 1 % (ali manj) izmerjene vrednosti
  • Izbirne enote: μm, palec (mil)
  • Samodejni izklop

Lastnosti:

  • Merilna natančnost: - Standardna: izmerjene vrednosti - Offset Accur: izmerjene vrednosti
  • Najmanjše območje vzorca (polmer)
  • Tip F Konveksni: - Ploščati: - Konkavni:
  • Tip N Konveksni: - Ploščati: - Konkavni:
  • Najmanjša debelina osnovnega materiala: 300 µm
  • Celotne mere Š × G × V
  • Delovanje na baterije, standardne baterije 4 × 1,5 V AA
  • Neto teža pribl