Prešita jakna Hybrid KX3 Grey Marl L R

Št. art.: T832GMRL
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
Številka izdelka T832GMRL
EAN/GTIN 5036108299454
Številka proizvajalca T832GMRL

Opis

Opis:

Vrhunski dizajn in visoka zmogljivost materialov so tisti zaradi katerih ta jakna izstopa iz množice. Ker se prilagaja telesu, se uravnoteži izolacija in svoboda gibanja. Zelo trpežna najlonska zunanja površina v kombinaciji z lahko toplotno izolacijo Insulatex ter udobnimi pletenimi rokavi zagotavljajo optimalno toplino in udobje. Praktične funkcije, kot sta dva stranska žepa z zadrgo in notranji žepi, zagotavljajo varno shranjevanje.

Lastnosti:

  • Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Notranji žep za varno shranjevanje
  • Elastično vezan rob in manšete za udobje in toplino
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žepi z zadrgo
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine

Material:

Tkanina Shell: Titanmill Ultra: 100 % najlon 40D, antistatična obdelava
Sestava lupine: Titanmill Ultra: 100 % najlon 40D, antistatična obdelava
Kontrastna tkanina: 100% prečno pleten poliester z brušenim hrbtom
Kontrastna sestava: 100% prečno pleten poliester z brušenim hrbtom
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico