Flis Performance KX3 Platinum Grey XXL R

Št. art.: T830PGRXXL
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
Številka izdelka T830PGRXXL
EAN/GTIN 5036108368259
Številka proizvajalca T830PGRXXL

Opis

Opis:

Sodobna flis jakna, narejena iz mehke pletene flis tkanine, ki zagotavlja, da je ne boste več želeli sleči. Ojačana ramena in hrbtni del zagotavljajo dodatno vzdržljivost na predelih z večjo obrabo. Oblikovana za sodobno prileganje, ima ta jakna več praktičnih funkcij, vključno s podaljšano dolžino hrbta, gumijastim ključkom na zadrgi ter več žepi.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Žepi z zadrgo
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza

Material:

Tkanina Shell: 100% prečno pleten poliester z brušenim hrbtom
Sestava lupine: 100% prečno pleten poliester z brušenim hrbtom
Kontrastna tkanina: 94% poliester, 6% Elastana
Kontrastna sestava: 94% poliester, 6% Elastana
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico