Opis:
Sodobna flis jakna, narejena iz mehke pletene flis tkanine, ki zagotavlja, da je ne boste več želeli sleči. Ojačana ramena in hrbtni del zagotavljajo dodatno vzdržljivost na predelih z večjo obrabo. Oblikovana za sodobno prileganje, ima ta jakna več praktičnih funkcij, vključno s podaljšano dolžino hrbta, gumijastim ključkom na zadrgi ter več žepi.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
- Notranji žepi za varno shranjevanje
- Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Žepi z zadrgo
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Sodobno oblikovanje s čistimi linijami reza
Material:
Tkanina Shell: 100% prečno pleten poliester z brušenim hrbtom
Sestava lupine: 100% prečno pleten poliester z brušenim hrbtom
Kontrastna tkanina: 94% poliester, 6% Elastana
Kontrastna sestava: 94% poliester, 6% Elastana
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;