Tech flis s polzadrgo WX3 Black S R

Št. art.: T755BKRS
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
Številka izdelka T755BKRS
EAN/GTIN 5036108387748
Številka proizvajalca T755BKRS

Opis

Opis:

Kapucar WX3 s polovično zadrgo je izdelan iz visokokakovostnega flisa z zaščito proti muckanju, ki pripomore k daljšemu ohranjanju videza oblačila. Tkanina z idealno težo za ohranjanje toplote pozimi in z možnostjo večplastnega oblačenja. Vsebuje dva varna žepa z zadrgo na prsih in elastične manšete za varno prileganje.

Lastnosti:

  • Prsni žep z zadrgo
  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Polovična zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • Vezane manšete za dodatno toploto in udobje
  • Toplotno nanesen segmentiran odsevni trak za dodatno vidnost
  • 1 žep za varno shranjevanje
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 100% poliestrski flis z zaščito proti muckanju
Sestava lupine: 100% poliestrski flis z zaščito proti muckanju
Teža lupine gm: 255
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico