Softshell jakna Eco Hybrid WX3 (2L) Black L R

Št. art.: T753BKRL
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
Številka izdelka T753BKRL
EAN/GTIN 5036108354900
Številka proizvajalca T753BKRL

Opis

Opis:

Moderno oblikovan brezrokavnik iz softshella, ki ima proti vetru in vodi odporno ter zračno membrano z dodanim razkošjem mikro polarnega flisa. Pametne funkcije vključujejo naznačene pregibe za komolce, odsevne obrobe in več žepov.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Ekološko ozaveščena certificirana reciklirana tkanina
  • Prsni žep z zadrgo
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Zračnik zadaj za zračnost in udobje
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Žep za telefon
  • 8 žepov za varno shranjevanje
  • 2 plasti
  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine

Material:

Tkanina Shell: 94 % GRS poliester, 6 % elastan Ripstop vezan na 100% GRS poliester Micro Flis (2slojni)
Sestava lupine: 94 % GRS poliester, 6 % elastan Ripstop vezan na 100% GRS poliester Micro Flis (2slojni)
Kontrastna tkanina: 100% prečno pleten recikliran poliester z brušenim hrbtom
Kontrastna sestava: 100% prečno pleten recikliran poliester z brušenim hrbtom
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico