Prešita jakna Hybrid WX3 Metal Grey L R

Št. art.: T752MGRL
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
Številka izdelka T752MGRL
EAN/GTIN 5036108342204
Številka proizvajalca T752MGRL

Opis

Opis:

Hibridna prešita jakna WX3 je ergonomsko oblikovana, da se prilega telesu, ter uravnoteži izolacijo in udobje. Podloženi Insulatex vstavki pomagajo ohranjati toploto osrednjega dela telesa, medtem ko paneli iz softshella zagotavljajo proti vetru odporno in zračno membrano. Dva žepa z zadrgo na prsih in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.

Lastnosti:

  • Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Prsni žep z zadrgo
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 6 žepov za varno shranjevanje
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Žep za telefon
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Kontrastna tkanina: Titanmill Ultra Ripstop : 100% najlon ripstop
Kontrastna sestava: 100% najlon ripstop
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Teža polnila gm: 120
Masa polnila oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico