Softshell brezrokavnik WX3 (3L) Metal Grey S R

Št. art.: T751MGRS
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
Številka izdelka T751MGRS
EAN/GTIN 5036108342105
Številka proizvajalca T751MGRS

Opis

Opis:

Moderno oblikovan brezrokavnik iz softshella, ki ima proti vetru in vodi odporno ter zračno membrano z dodatnim razkošjem mikro polarnega flisa. Pametne funkcije vključujejo tehnologijo zadrge Ezee, odsevne obrobe in več žepov.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Notranji žepi za varno shranjevanje
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Elastificirani izrezi za roke
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Prsni žep z zadrgo
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Žep za telefon
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • 3 plasti

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico