Softshell jakna WX3 (3L) Persian Blue S R

Št. art.: T750PBRS
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
Številka izdelka T750PBRS
EAN/GTIN 5036108323234
Številka proizvajalca T750PBRS

Opis

Opis:

Moderno oblikovana jakna iz softshella, ki ima proti vetru in vodi odporno ter zračno membrano z dodatnim razkošjem mikro polarnega flisa. Pametne funkcije vključujejo tehnologijo zadrge Ezee, vnaprej oblikovane komolce, odsevne obrobe in več žepov.

Lastnosti:

  • Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
  • Žep na rokavu
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Zračnik zadaj za zračnost in udobje
  • Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
  • Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Prsni žep z zadrgo
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Sodobna oblika z ergonomskim rezom
  • Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Gladka zadrga za priročno odpiranje/zapiranje
  • Sodobno oblikovanje s kontrastno obrobo
  • Kontrastno obarvano za dodaten stil
  • Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
  • Ojačano na vseh napetostnih točkah
  • 3 plasti
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Sestava lupine: 94 % poliester, 6 % elastan, laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3slojni)
Teža lupine gm: 310
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico